NSK
NSK
SAF22238
NSK NSK
Popis
NSK SAF22238
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SAF22238
BDI #
1193496
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SAF22238/p/1193496
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
129,18
EAN
0029176498428
Vnútorný priemer - palce
7.48
Vnútorný priemer – milimetre
190
Výška od základne po stred – palce
7.875
Výška od základne po stred – milimetre
200
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
23
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
584.2
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Shaft Mount
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
10.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
273.05
Minimálna rozteč skrutky - palce
21.625
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
549.275
Maximálna rozteč skrutky - palce
24.375
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
619.125
Montážne skrutky
1-1/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22238
Tesnenia
Labyrinth
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
284.8
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov