TIMKEN
TIMKEN
SAOL4 7/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN SAOL4 7/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 7" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SAOL4 7/16
BDI #
1372528
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SAOL4-7-16/p/1372528
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
95,254
EAN
0087796062115
Vnútorný priemer - palce
4.438
Vnútorný priemer – milimetre
112.725
Výška od základne po stred – palce
7
Výška od základne po stred – milimetre
177.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
17.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
449.6
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
9
Dĺžka cez dieru – milimetre
228.6
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
17.7
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
449.6
Montážne skrutky
1-1/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
SMN407WS
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Heavy Duty
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
SAOL 4 7/16
Váha / libry
210
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 7" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov