TIMKEN
TIMKEN
SDAF23156KX9 15/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN SDAF23156KX9 15/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SDAF23156KX9 15/16
BDI #
1372961
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SDAF23156KX9-15-16/p/1372961
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
590,2
EAN
0087796305502
Vnútorný priemer - palce
9.938
Vnútorný priemer – milimetre
252.425
Výška od základne po stred – palce
12
Výška od základne po stred – milimetre
305
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
33.1
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
840.7
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
15.375
Dĺžka cez dieru – milimetre
390.525
Minimálna rozteč skrutky - palce
32.75
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
831.85
Maximálna rozteč skrutky - palce
33.5
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
850.9
Montážne skrutky
1-5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
23156K
Tesnenia
Triple Ring Labyrinth
Konfigurácia hlavice
2 Piece Split
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Heavy Duty
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
SDAF23156KX9 15/16
Váha / libry
1300
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9-15/16" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov