https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-SEP2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmcyTXk4eE1EYzJPVE0wT1RZME1ESXlNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlUwVlFNa0pUTWw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0NzhhMTU1YWZhNjgyZDRkMjkxYTBjM2U2YzcwMzZmYzRkYWY2YWFkZjBiNzJlNjk2ODQ3OWI3ZjUyZmM5Nzg
DODGE
DODGE
SEP2B-S2-115RE
DODGE DODGE
Popis
DODGE SEP2B-S2-115RE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SEP2B-S2-115RE
BDI #
248210
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SEP2B-S2-115RE/p/248210
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
4,418
EAN
0782476367398
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Výška od základne po stred – palce
2.25
Výška od základne po stred – milimetre
57.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
167.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.84
Dĺžka cez dieru – milimetre
72.136
Minimálna rozteč skrutky - palce
6.875
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
174.625
Maximálna rozteč skrutky - palce
7.12
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
180.848
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-S2-115R
Tesnenia
Triple Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
SEP2B-S2-115RE
Váha / libry
9.11
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov