![SESP209-28](/medias/INDNTNPBXXXX-SESP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaFppOHhNRFV5TURBd09EY3lNRFF4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMFZUVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkOWI2YTAwZmM1MWMxZmY2NzM0NDZiZGY4NjgzZDQ5YjgxNDY1MWI4MzkxMTQ3NDQ0MjgyZjBmOWE1NDk3MmE)
![SESP209-28](/medias/INDNTNPBXXXX-SESP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaFppOHhNRFV5TURBd09EY3lNRFF4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMFZUVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkOWI2YTAwZmM1MWMxZmY2NzM0NDZiZGY4NjgzZDQ5YjgxNDY1MWI4MzkxMTQ3NDQ0MjgyZjBmOWE1NDk3MmE)
NTN
NTN
SESP209-28
NTN NTN
Popis
NTN SESP209-28
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SESP209-28
BDI #
1229793
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SESP209-28/p/1229793
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
2,69
EAN
3413529500895
Vnútorný priemer - palce
1.75
Vnútorný priemer – milimetre
44.45
Výška od základne po stred – palce
2.125
Výška od základne po stred – milimetre
54
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
147.3
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Stainless Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.72
Dĺžka cez dieru – milimetre
43.7
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5.748
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
145.999
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
SES209-28
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
5.88634
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov