https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-SUCTP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJoak5pODVPREExTlRnek5qYzVOVEU0TDBsT1JGaFlXRkJDV0ZoWVdGOVRWVU5VVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNiMWI5ODRjYmZiMDFmMGE3ZDNjMjdhOTExMzdlY2YwOWVmNjRhNDQ4YjIwMTFkZWZiMDlmNGQ1MzZhNzgxYjE
NSK
NSK
SUCTP207-20
NSK NSK
Popis
NSK SUCTP207-20
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SUCTP207-20
BDI #
21853626
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SUCTP207-20/p/21853626
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
2
EAN
0029176810510
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Výška od základne po stred – palce
1.875
Výška od základne po stred – milimetre
47.6
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
127
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Thermoplastic
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.69
Dĺžka cez dieru – milimetre
42.926
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
127
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
SUC207-20
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
4.40924
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov