CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
SYH-110X
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING SYH-110X
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
SYH-110X
BDI #
210202
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/SYH-110X/p/210202
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
2,6
EAN
0644075099134
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Výška od základne po stred – palce
2.06
Výška od základne po stred – milimetre
52.4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
147.3
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.219
Dĺžka cez dieru – milimetre
56.363
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5.7
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
144.8
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
477209-110
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Váha / libry
5.72
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-5/8" Bore; 2.06" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov