![TAAPH640DK703SO](/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0)
![TAAPH640DK703SO](/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0)
TIMKEN
TIMKEN
TAAPH640DK703SO
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN TAAPH640DK703SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26.63" Minimum Bolt Spacing; 29-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
TAAPH640DK703SO
BDI #
22085926
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/TAAPH640DK703SO/p/22085926
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
268,464
EAN
0883450567329
Vnútorný priemer - palce
7.188
Vnútorný priemer – milimetre
182.575
Výška od základne po stred – palce
9.875
Výška od základne po stred – milimetre
250.825
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
27.9
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
708.7
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Štýl hlavice
4 Bolt Pillow Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
8.57
Dĺžka cez dieru – milimetre
217.678
Minimálna rozteč skrutky - palce
26.63
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
676.402
Maximálna rozteč skrutky - palce
29.25
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
742.95
Montážne skrutky
1-5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
23140
Tesnenia
Triple Lip Contact Urethane
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
592
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26.63" Minimum Bolt Spacing; 29-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov