https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcxWVM4eE1EYzNNamMzTlRrMk1EWXdOaTlKVGtST1UwdFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWYxYzk2MTk1ZDljM2FiYjRlNTZlY2Y2Nzk1MjQ4ZDZiNWY4ZTJjNWRlOWRhMTg5M2Q4Y2U5MjdjY2RjODQ0
NSK
NSK
UCP209-113D1
NSK NSK
Popis
NSK UCP209-113D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-13/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
UCP209-113D1
BDI #
17761394
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/UCP209-113D1/p/17761394
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
4,9
EAN
0029176778926
Vnútorný priemer - palce
1.813
Vnútorný priemer – milimetre
46.05
Výška od základne po stred – palce
2.125
Výška od základne po stred – milimetre
54
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5.8
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
147.3
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.937
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.2
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5.7
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
144.8
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
UC209-113D1
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
4.9
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-13/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov