![UCP328](/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFpDOHhNREl5T0RJeU16azJOekkyTWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZjM5ZGY4OTVlYTYzZDRhOTZkMTdkZjJjYzAxMjk2NjY5MDRjZDA3ZWZmOTNhMDRmNzU1Y2FjZmJhNTllMg)
![UCP328](/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-UCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFpDOHhNREl5T0RJeU16azJOekkyTWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzVhZjM5ZGY4OTVlYTYzZDRhOTZkMTdkZjJjYzAxMjk2NjY5MDRjZDA3ZWZmOTNhMDRmNzU1Y2FjZmJhNTllMg)
TIMKEN
TIMKEN
UCP328
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN UCP328
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 200MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 478MM Minimum Bolt Spacing; 522MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
UCP328
BDI #
21964458
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/UCP328/p/21964458
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
92,5
EAN
0013992172297
Vnútorný priemer - palce
5.512
Vnútorný priemer – milimetre
140
Výška od základne po stred – palce
7.875
Výška od základne po stred – milimetre
200
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
19.7
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
500.4
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.709
Dĺžka cez dieru – milimetre
145
Minimálna rozteč skrutky - palce
18.819
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
478
Maximálna rozteč skrutky - palce
20.551
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
522
Montážne skrutky
33 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
UC328
Tesnenia
Nitrile Rubber Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Heavy Duty
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 200MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 478MM Minimum Bolt Spacing; 522MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov