https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UELPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobE1DOHhNRFV3TlRZMk5UZ3dOak0yTmk5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVVZNVUV4Zk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGI3ODJiNzlmY2Y3NWQ3NDA0YjRhOTk0OGU1NzEwYzliMTEyMjNjNjhmZTYwMDQ5MWEzMWU4MjdmNmY2ZThhNw
NSK
NSK
UELPL207-106D1
NSK NSK
Popis
NSK UELPL207-106D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
UELPL207-106D1
BDI #
17761623
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/UELPL207-106D1/p/17761623
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
3,7
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Výška od základne po stred – palce
1.811
Výška od základne po stred – milimetre
46
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
5
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
127
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.012
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.1
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
5
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
127
Montážne skrutky
1/2 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
UEL207-106D1
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Low Base
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
3.7
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov