TIMKEN
TIMKEN
YAK1 PT SGT
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN YAK1 PT SGT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-5/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
YAK1 PT SGT
BDI #
1375402
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-lo%C5%BEiskom/YAK1-PT-SGT/p/1375402
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171511
Váha / Kilogram
0,386
EAN
0087796265486
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Výška od základne po stred – palce
1.311
Výška od základne po stred – milimetre
33.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
4
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
101.6
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Polymer
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.344
Dĺžka cez dieru – milimetre
34.138
Minimálna rozteč skrutky - palce
3.313
Minimálna rozteč skrutky – milimetre
84.15
Maximálna rozteč skrutky - palce
4.938
Maximálna rozteč skrutky – milimetre
125.425
Montážne skrutky
3/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
GY1100KRRB-TDCF SGT
Tesnenia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Low Base | Shaft Guarding Technology
Kategória BDI
Pillow Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.78
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-5/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov