REXNORD
REXNORD
BAMT146507
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD BAMT146507
Take Up Bearing Only; 5-7/16" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Tapered Adapter Sleeve Mount; 6507U Insert Part; Steel Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
10417890
BDI #
26251229
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/BAMT146507/p/26251229
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
430
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
662864241816
Vnútorný priemer - palce
5.438
Vnútorný priemer – milimetre
138.125
Šírka slotu - palce
2.563
Šírka slotu – milimetre
65.1
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
14.125
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
358.775
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Center Pull Horizontal
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Vložiť číslo dielu
6507U
Materiál hlavice
Steel
Ostatné vlastnosti
Shurlok Tapered Adapter
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10417890
Váha / libry
430
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 5-7/16" Bore; 2-9/16" Slot Width; 14-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Tapered Adapter Sleeve Mount; 6507U Insert Part; Steel Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov