REXNORD
REXNORD
MT112315A
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD MT112315A
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
MT112315A
BDI #
24130675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/MT112315A/p/24130675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
30,804
EAN
0793699728323
Vnútorný priemer - palce
3.938
Vnútorný priemer – milimetre
100.025
Šírka slotu - palce
2.063
Šírka slotu – milimetre
52.4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
8.625
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
219.08
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
ZHT11
Vložiť číslo dielu
2315U
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Double Row | Normal Duty | Heavy Contact Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
0172832
Váha / libry
68
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 2315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov