REXNORD
REXNORD
MT115311
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD MT115311
Take Up Bearing Only; 3-11/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 5311U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
MT115311
BDI #
18145461
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/MT115311/p/18145461
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
33,98
EAN
0698210712242
Vnútorný priemer - palce
3.688
Vnútorný priemer – milimetre
93.675
Šírka slotu - palce
2.063
Šírka slotu – milimetre
52.4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
8.625
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
219.08
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
ZHT11
Vložiť číslo dielu
5311U
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Heavy Contact Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
6871224
Váha / libry
75
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 3-11/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT11 Take Up Frame; 5311U Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov