TIMKEN
TIMKEN
QAATP20A400SEB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAATP20A400SEB
Take Up Bearing Only; 4" Bore; 1.38" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
QAATP20A400SEB
BDI #
22829646
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/QAATP20A400SEB/p/22829646
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
26,268
EAN
0883450468862
Vnútorný priemer - palce
4
Vnútorný priemer – milimetre
101.6
Šírka slotu - palce
1.38
Šírka slotu – milimetre
35.052
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
0
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
0
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only - Half Round Top Angle
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
QMTF
Vložiť číslo dielu
22220
Materiál hlavice
Cast Steel
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar | Expansion | Curved Slot | Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 4" Bore; 1.38" Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov