TIMKEN
TIMKEN
QAATU11A055SC
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAATU11A055SC
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 20.65MM Slot Width; 114.3MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
QAATU11A055SC
BDI #
775684
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/QAATU11A055SC/p/775684
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
8,172
EAN
0883450322751
Vnútorný priemer - palce
2.165
Vnútorný priemer – milimetre
55
Šírka slotu - palce
0.813
Šírka slotu – milimetre
20.65
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
4.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
114.3
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
QMTF
Vložiť číslo dielu
22211
Materiál hlavice
Cast Steel
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar | Non-Expansion | Double Lip Contact Viton Seal | Steel Cage | With Set Screw
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
21
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 20.65MM Slot Width; 114.3MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov