TIMKEN
TIMKEN
QATP11A055SET
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QATP11A055SET
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 98.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
QATP11A055SET
BDI #
22829983
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/QATP11A055SET/p/22829983
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
8,334
EAN
0883450469395
Vnútorný priemer - palce
2.165
Vnútorný priemer – milimetre
55
Šírka slotu - palce
3.874
Šírka slotu – milimetre
98.4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
0
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
0
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only - Half Round Top Angle
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
QMTF
Vložiť číslo dielu
22211
Materiál hlavice
Cast Steel
Ostatné vlastnosti
Double Row | Expansion | Curved Slot | Teflon Labyrinth Seal
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 98.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov