TIMKEN
TIMKEN
QATP13A060SN
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QATP13A060SN
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 28.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22213 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
QATP13A060SN
BDI #
22830233
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/QATP13A060SN/p/22830233
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
12,379
EAN
0883450469777
Vnútorný priemer - palce
2.362
Vnútorný priemer – milimetre
60
Šírka slotu - palce
1.118
Šírka slotu – milimetre
28.4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
0
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
0
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only - Half Round Top Angle
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
QMTF
Vložiť číslo dielu
22213
Materiál hlavice
Cast Steel
Ostatné vlastnosti
Double Row | Non-Expansion | Curved Slot | Triple Lip Contact Viton Seal
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 28.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22213 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov