TIMKEN
TIMKEN
QATU20A315SEO
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QATU20A315SEO
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
QATU20A315SEO
BDI #
771217
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/QATU20A315SEO/p/771217
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
21,792
EAN
0883450272643
Vnútorný priemer - palce
3.938
Vnútorný priemer – milimetre
100.025
Šírka slotu - palce
2.063
Šírka slotu – milimetre
52.4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
8.625
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
219.08
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
QMTF
Vložiť číslo dielu
22220
Materiál hlavice
Cast Steel
Ostatné vlastnosti
Double Row | Expansion | Triple Lip Contact Urethane Seal | Steel Cage | With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
58
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov