TIMKEN
TIMKEN
QVVTU22V400SEO
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QVVTU22V400SEO
Take Up Bearing Only; 4" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22222 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
QVVTU22V400SEO
BDI #
788354
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/QVVTU22V400SEO/p/788354
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
21,792
EAN
0883450378543
Vnútorný priemer - palce
4
Vnútorný priemer – milimetre
101.6
Šírka slotu - palce
2.063
Šírka slotu – milimetre
52.4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
8.625
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
219.08
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
V Lock
Kompatibilný rám
QMTF
Vložiť číslo dielu
22222
Materiál hlavice
Cast Steel
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Nut | Expansion | Triple Lip Contact Urethane Seal | Steel Cage
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
58
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 4" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22222 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov