TIMKEN
TIMKEN
RTU1 15/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN RTU1 15/16
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU5 Take Up Frame; G1115KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
RTU1 15/16
BDI #
1371790
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/RTU1-15-16/p/1371790
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
3,491
EAN
0087796060746
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Šírka slotu - palce
0.688
Šírka slotu – milimetre
17.475
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
101.6
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Kompatibilný rám
TU5
Vložiť číslo dielu
G1115KRRB
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Double Land Riding Rubber Contact Seal | With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
7.9
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU5 Take Up Frame; G1115KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov