TIMKEN
TIMKEN
RTU1 7/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN RTU1 7/16
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU3 Take Up Frame; G1107KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
RTU1 7/16
BDI #
1371797
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/RTU1-7-16/p/1371797
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
1,872
EAN
0087796059313
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Šírka slotu - palce
0.531
Šírka slotu – milimetre
13.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
3.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
88.9
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Kompatibilný rám
TU3
Vložiť číslo dielu
G1107KRRB
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Double Land Riding Rubber Contact Seal | With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
4.46
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; TU3 Take Up Frame; G1107KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov