https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-SETSCR-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55ODVPREV5TkRRM05qSTFNalEyTDBsT1JGSklVRlJWV0ZoWVdGOVRWRjlUUlZSVFExSmZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNiYjZlZjQzNmI0OTYyMWZhNzI5NGExMTllNTE3MTFkMzRiYzYzNzFjNzFhNGVhNWIzMGFkYjQ5YTBjMzJlNmU
RHP BEARING
RHP BEARING
ST1.1/2
RHP BEARING RHP BEARING
Popis
RHP BEARING ST1.1/2
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.689" Slot Width; 3.976" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1040 1-1/2 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
ST1.1/2
BDI #
1194593
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/ST1-1-2/p/1194593
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
2,7
EAN
0747023033584
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Šírka slotu - palce
0.689
Šírka slotu – milimetre
17.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
3.976
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
101
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Set Screw
Kompatibilný rám
Not Specified
Vložiť číslo dielu
1040 1-1/2
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Contact Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
6
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.689" Slot Width; 3.976" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1040 1-1/2 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov