https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-ECC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneU1TODVPREV5TkRRM016WXpNVEF5TDBsT1JGSklVRlJWV0ZoWVdGOVRWRjlGUTBOZlExTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjlhMDk3ZWZlZjViODhjNzlkODBmOTMxMmU5MGNlM2FiZjI0ZThlZmQ5ODY0ODYzMzJmMzEzMDM1MzJkZWZkZg
RHP BEARING
RHP BEARING
ST1.7/16DEC
RHP BEARING RHP BEARING
Popis
RHP BEARING ST1.7/16DEC
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1035 1-7/16DEC Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
ST1.7/16DEC
BDI #
1194619
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/ST1-7-16DEC/p/1194619
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
1,6
EAN
0747023033799
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Šírka slotu - palce
0.531
Šírka slotu – milimetre
13.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
3.504
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
89
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Kompatibilný rám
Not Specified
Vložiť číslo dielu
1035 1-7/16DEC
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Contact Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
3.5
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1035 1-7/16DEC Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov