NSK
NSK
UCT207-107D1
NSK NSK
Popis
NSK UCT207-107D1
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207-107D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
UCT207-107D1
BDI #
17761453
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/UCT207-107D1/p/17761453
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
3,7
EAN
0029176545122
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Šírka slotu - palce
0.469
Šírka slotu – milimetre
11.913
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
3.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
88.9
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Set Screw
Kompatibilný rám
Not Specified
Vložiť číslo dielu
UC207-107D1
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Váha / libry
3.5
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207-107D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov