NTN
NTN
UCT328D1
NTN NTN
Popis
NTN UCT328D1
Take Up Bearing Only; 140MM Bore; 50MM Slot Width; 380MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC328D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
UCT328D1
BDI #
1235104
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/UCT328D1/p/1235104
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
81,953
EAN
4547359229998
Vnútorný priemer - palce
5.512
Vnútorný priemer – milimetre
140
Šírka slotu - palce
1.969
Šírka slotu – milimetre
50
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
14.961
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
380
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Set Screw
Kompatibilný rám
Not Specified
Vložiť číslo dielu
UC328D1
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
184.8
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 140MM Bore; 50MM Slot Width; 380MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC328D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov