https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUIP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxTnk4eE1EYzNNRGt5TVRJMU9UQXpPQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlVsUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjBkMWEwZjYzNmNhZjhhOWVjNGU3ZmU3NDg3NTE1ZmVkYjMwODE0OTNjZDEwYTU0YTFiZjU5OGFkODMzYmJhZA
DODGE
DODGE
WSTU-IP-315LE-HT ; 141336
DODGE DODGE
Popis
DODGE WSTU-IP-315LE-HT ; 141336
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2.06" Slot Width; 8.63" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP810 Take Up Frame; INS-IP-315L-HT Insert; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
141336
BDI #
27302500
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/WSTU-IP-315LE-HT-;-141336/p/27302500
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
45
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477548123
Vnútorný priemer - palce
3.938
Vnútorný priemer – milimetre
100.025
Šírka slotu - palce
2.06
Šírka slotu – milimetre
52.324
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
8.63
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
219.202
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Tapered Adapter Sleeve
Kompatibilný rám
CP810
Vložiť číslo dielu
INS-IP-315L-HT
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Double Row | Wide Slot | Expansion | Labyrinth Seal | High Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
141336
Váha / libry
45
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2.06" Slot Width; 8.63" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP810 Take Up Frame; INS-IP-315L-HT Insert; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov