https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmczTnk4eE1EYzJPVFk1T0RnNE1UVTJOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjg0MTNkZGI1MjRlZTMyMjA5YWM3ODhhNGY3YWRjNTdkY2ZmNmVhNDU0ZmZhMGI4NDA4MGFiMzdmNWQ3NDIwZA
DODGE
DODGE
WSTU-S2-115R
DODGE DODGE
Popis
DODGE WSTU-S2-115R
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP400 Take Up Frame; INS-S2-115R Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
WSTU-S2-115R
BDI #
247333
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/WSTU-S2-115R/p/247333
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
4,876
EAN
0782475307203
Vnútorný priemer - palce
1.938
Vnútorný priemer – milimetre
49.225
Šírka slotu - palce
0.688
Šírka slotu – milimetre
17.475
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
101.6
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
CP400
Vložiť číslo dielu
INS-S2-115R
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion | Trident Seal | With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
070758
Váha / libry
10.74
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP400 Take Up Frame; INS-S2-115R Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov