https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd4Tmk4eE1EYzNNamM1TWpBNE1qUTJNaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQ3ZTdjYmI5MzMxMzRjOWY2NzFhZGU0MjlhNDdlOThjZDMxMDNjYzU0ZTYwMGRjNGQ4ZDQ2YTk2OWNjMGY4Yg
DODGE
DODGE
WSTU-SC-107
DODGE DODGE
Popis
DODGE WSTU-SC-107
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
WSTU-SC-107
BDI #
258762
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/WSTU-SC-107/p/258762
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
1,398
EAN
0782475115419
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Šírka slotu - palce
0.531
Šírka slotu – milimetre
13.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
3.5
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
88.9
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Set Screw
Kompatibilný rám
WS308
Vložiť číslo dielu
INS-SC-107
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
125114
Váha / libry
3.5
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS308 Take Up Frame; INS-SC-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov