https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUSC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd4Tmk4eE1EYzNNamM1TWpBNE1qUTJNaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQ3ZTdjYmI5MzMxMzRjOWY2NzFhZGU0MjlhNDdlOThjZDMxMDNjYzU0ZTYwMGRjNGQ4ZDQ2YTk2OWNjMGY4Yg
DODGE
DODGE
WSTU-SCM-107
DODGE DODGE
Popis
DODGE WSTU-SCM-107
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCM-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
WSTU-SCM-107
BDI #
261643
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/WSTU-SCM-107/p/261643
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
2,44
EAN
0782475609215
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Šírka slotu - palce
0.688
Šírka slotu – milimetre
17.475
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
4
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
101.6
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Set Screw
Kompatibilný rám
WS400
Vložiť číslo dielu
INS-SCM-107
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
135116
Váha / libry
6.1
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCM-107 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov