REXNORD
REXNORD
ZT145140MM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD ZT145140MM
Take Up Bearing Only; 140MM Bore; 65.1MM Slot Width; 358.775MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT14 Take Up Frame; 5140MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
ZT145140MM
BDI #
24134791
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/ZT145140MM/p/24134791
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
188,901
EAN
0793699927092
Vnútorný priemer - palce
5.512
Vnútorný priemer – milimetre
140
Šírka slotu - palce
2.563
Šírka slotu – milimetre
65.1
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
14.125
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
358.775
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
ZHT14
Vložiť číslo dielu
5140MMU
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Clearance Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
0192709
Váha / libry
417
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 140MM Bore; 65.1MM Slot Width; 358.775MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT14 Take Up Frame; 5140MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov