Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

CM-UCFC210D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-CMUCFC-CLSD-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJobE55ODVOVGMxTWpjeE9Ea3dPVGMwTG1wd1p3fDI1Yzk0YWY5YmY2YzRjZmYwMmM3YzE1YmI1MWJiYTJiNDYxNjY5MjAwNmY1NjJiNDk4MDg4MjQwZGM3ODRiM2M
1216140 Prírubové domce 

NTN NTN

CM-UCFC210D1

Popis

NTN CM-UCFC210D1

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 50MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 97.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Katalógové číslo výrobcu

CM-UCFC210D1

BDI #
1216140

Detaily

Vyžiadajte si cenu EUR 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: 5

Kategória
Značka
NTN
Trieda produktu – BDI
M06110
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
3,482
EAN
4547359048131
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
5.4
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
138
Priemer pilotných dier púzdra - palce
4.331
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
110
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
4 Bolt Round Flange Cartridge
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.031
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.6
Rozteč skrutky - palce
3.843
Rozteč skrutky – milimetre
97.6
Hĺbka pilotných dier púzdra - palce
0.472
Hĺbka pilotných dier púzdra – milimetre
12
Montážne skrutky
14 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
UC210D1
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
With Pilot
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Closed End | Spigot Joint | Has Flinger
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
9.3
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 50MM Bore; 138MM Bolt Circle Diameter; 97.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov