TIMKEN
TIMKEN
E-4BF-TRB-3-ECC
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN E-4BF-TRB-3-ECC
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
E-4BF-TRB-3-ECC
BDI #
21962183
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/E-4BF-TRB-3-ECC/p/21962183
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0883450503709
Vnútorný priemer - palce
3
Vnútorný priemer – milimetre
76.2
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
8.5
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
215
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Square Flange Block
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
4.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
114.3
Rozteč skrutky - palce
6
Rozteč skrutky – milimetre
152.4
Montážne skrutky
3/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Tesnenia
Double Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Closed End Cap
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
26
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov