https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BSXR-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmcyWlM4eE1EYzNNREExTmpNME56WTNPQzlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqSkNVMWhTWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGEzYjJlNDU3ZmMwNGNjNGY4MjRjN2U1MjdlN2Q1YjQ3NWJkZTg4YzI5Mzc1MGVhYjM1ODNkZDQyYmRjYTRiZA
DODGE
DODGE
F2B-SXR-102
DODGE DODGE
Popis
DODGE F2B-SXR-102
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
F2B-SXR-102
BDI #
261044
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/F2B-SXR-102/p/261044
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
1,18
EAN
0782475116805
Vnútorný priemer - palce
1.125
Vnútorný priemer – milimetre
28.575
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
4.6
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
117
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.906
Dĺžka cez dieru – milimetre
48.4
Rozteč skrutky - palce
4.594
Rozteč skrutky – milimetre
116.7
Montážne skrutky
7/16 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-SXR-102
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
F2B-SXR-102
Interné číslo výrobcu
131060
Váha / libry
2.3
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov