https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSCED-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE5DOHhNRFF5TWpRMk56RXpNelEzTUM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDVTBORlJGODBRa3hVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGJmYzFkYTQ0MTExY2JmZjUyOWQ2YzFlZGY2MjNkODZkNjg0OGRiYzA2NjRkNTY3MzQwN2I2NTdhNGNiNjg1
DODGE
DODGE
F4B-SCM-215
DODGE DODGE
Popis
DODGE F4B-SCM-215
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
F4B-SCM-215
BDI #
1402409
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/F4B-SCM-215/p/1402409
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
8,072
EAN
0782475116041
Vnútorný priemer - palce
2.938
Vnútorný priemer – milimetre
74.625
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
8.5
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
215
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
4 Bolt Square Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.344
Dĺžka cez dieru – milimetre
59.538
Rozteč skrutky - palce
6
Rozteč skrutky – milimetre
152.4
Montážne skrutky
3/4 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
INS-SCM-215
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
F4B-SCM-215
Interné číslo výrobcu
126196
Váha / libry
21.5
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov