https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-LFTSC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmc0Tmk4eE1EYzNNREl4TmpFeU5EUTBOaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlRFWlVVME5mTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOGNlODg5YmE2YzZjZmQwOGUzYTVmNzY5ZmQ1ZTU3MWViMTcwMGZhOGQwOTA5N2JkMThjOTJiZDg4MmNmZWYy
DODGE
DODGE
LFT-SC-107-NL
DODGE DODGE
Popis
DODGE LFT-SC-107-NL
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
LFT-SC-107-NL
BDI #
258730
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/LFT-SC-107-NL/p/258730
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
0,721
EAN
0782475510306
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
3.9
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
99
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.531
Dĺžka cez dieru – milimetre
38.9
Rozteč skrutky - palce
3.938
Rozteč skrutky – milimetre
100.025
Montážne skrutky
13/32 Inch
Znova lubrikovateľný
No
Vložiť číslo dielu
INS-SC-107
Tesnenia
Single Lip Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
LFT-SC-107-NL
Interné číslo výrobcu
124673
Váha / libry
1.7
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov