TIMKEN
TIMKEN
QAAFY20A100SEN
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAAFY20A100SEN
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle Diameter; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
Katalógové číslo výrobcu
QAAFY20A100SEN
BDI #
773520
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/QAAFY20A100SEN/p/773520
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
31,194
EAN
0883450302319
Vnútorný priemer - palce
3.937
Vnútorný priemer – milimetre
100
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
10.7
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
272.8
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Round Flange Block
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
5.92
Dĺžka cez dieru – milimetre
150.368
Rozteč skrutky - palce
7.6
Rozteč skrutky – milimetre
193
Montážne skrutky
1 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22220
Tesnenia
Triple Lip Contact Viton
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar | With Set Screw
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
66
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle Diameter; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov