TIMKEN
TIMKEN
QAFYP13A208SB
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAFYP13A208SB
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/2" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4.77" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
Katalógové číslo výrobcu
QAFYP13A208SB
BDI #
782452
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/QAFYP13A208SB/p/782452
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
8,913
EAN
0883450993661
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
6.8
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
171.5
Priemer pilotných dier púzdra - palce
5.438
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
138.13
Počet montážnych dier
4
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
4 Bolt Round Flange Cartridge
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Materiál hlavice
Cast Steel
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.39
Dĺžka cez dieru – milimetre
86.1
Rozteč skrutky - palce
4.77
Rozteč skrutky – milimetre
121.158
Hĺbka pilotných dier púzdra - palce
0.188
Hĺbka pilotných dier púzdra – milimetre
4.775
Montážne skrutky
5/8 Inch
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22213
Tesnenia
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
With Pilot
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
QAFYP13A208SB
Váha / libry
19
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-1/2" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4.77" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov