https://www.bdiexpress.com/medias/INDASKFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnek9TODVPREF4T1RZMk1Ua3dOakl5TDBsT1JFRlRTMFpDV0ZoWVdGOVZRMFpNWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U2Zjg3OTlmZGNmYmZiODM5MmM0ZmZiYTI0YTJhOWU4OWJhYmE1N2E5NDBmZjk5ODFlNWI5MGE2NmQ2NDYwMQ
ASKUBAL
ASKUBAL
UCFL208
ASKUBAL ASKUBAL
Popis
ASKUBAL UCFL208
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 144MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
UCFL208
BDI #
15073778
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/UCFL208/p/15073778
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ASKUBAL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
0,5
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
5.7
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
144
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
1.937
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.2
Rozteč skrutky - palce
5.669
Rozteč skrutky – milimetre
144
Montážne skrutky
14 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
UC208
Tesnenia
Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 144MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov