https://www.bdiexpress.com/medias/INDASKFBXXXX-UCFL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnek9TODVPREF4T1RZMk1Ua3dOakl5TDBsT1JFRlRTMFpDV0ZoWVdGOVZRMFpNWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U2Zjg3OTlmZGNmYmZiODM5MmM0ZmZiYTI0YTJhOWU4OWJhYmE1N2E5NDBmZjk5ODFlNWI5MGE2NmQ2NDYwMQ
ASKUBAL
ASKUBAL
UCFL216
ASKUBAL ASKUBAL
Popis
ASKUBAL UCFL216
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 80MM Bore; 233.3MM Bolt Circle Diameter; 233MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Katalógové číslo výrobcu
UCFL216
BDI #
15072323
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-domce/UCFL216/p/15072323
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
ASKUBAL
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171501
Váha / Kilogram
8
Vnútorný priemer - palce
3.15
Vnútorný priemer – milimetre
80
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky - palce
9.2
Nominálny priemer kruhu zaoblenia skrutky – milimetre
233.3
Priemer pilotných dier púzdra - palce
0
Priemer pilotných dier púzdra – milimetre
0
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Flange Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
3.252
Dĺžka cez dieru – milimetre
82.6
Rozteč skrutky - palce
9.173
Rozteč skrutky – milimetre
233
Montážne skrutky
22 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
UC216
Tesnenia
Contact
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Konfigurácia pilota
No Pilot
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
Kategória BDI
Flange Block
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Flanged
Dlhý popis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 80MM Bore; 233.3MM Bolt Circle Diameter; 233MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov