![QAAMC18A308SEO](/medias/INDQMICRTXXX-QAAMC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobE5pOHhNRFU0TmpJeE9Ea3lNakF4TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVUZCVFVOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZjNjBiYzgyNjE1ZGQ3MDE3NjkyZDNlZDZmOTdmY2RkNjAyNjI2ZTM3YmRlMTM1M2M0ZDgxNmVmYzI1YjUxYQ)
![QAAMC18A308SEO](/medias/INDQMICRTXXX-QAAMC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobE5pOHhNRFU0TmpJeE9Ea3lNakF4TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVUZCVFVOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZjNjBiYzgyNjE1ZGQ3MDE3NjkyZDNlZDZmOTdmY2RkNjAyNjI2ZTM3YmRlMTM1M2M0ZDgxNmVmYzI1YjUxYQ)
TIMKEN
TIMKEN
QAAMC18A308SEO
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAAMC18A308SEO
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3.45" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.18" Length Thru Bore; Relubricatable; 22218 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAAMC18A308SEO
BDI #
769865
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/QAAMC18A308SEO/p/769865
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171535
Váha / Kilogram
11,804
EAN
0883450272278
Vnútorný priemer - palce
3.5
Vnútorný priemer – milimetre
88.9
Vonkajší priemer - palce
6.75
Vonkajší priemer – milimetre
171.45
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
Cartridge Unit
Materiál hlavice
Cast Steel
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Šírka krytu kazety - palce
3.45
Šírka krytu kazety – milimetre
87.63
Dĺžka cez dieru – palce
5.18
Dĺžka cez dieru – milimetre
131.572
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22218
Tesnenia
Triple Lip Contact
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar | Double Set Screw | Urethane Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Mounted Cartridge Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cartridge
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
26
Dlhý popis
Cartridge Bearing; 3-1/2" Bore; 6-3/4" Outside Diameter; 3.45" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 5.18" Length Thru Bore; Relubricatable; 22218 Insert; Triple Lip Contact Seal; Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov