https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-QAAMC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobE5pOHhNRFU0TmpJeE9Ea3lNakF4TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZVVUZCVFVOZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWZjNjBiYzgyNjE1ZGQ3MDE3NjkyZDNlZDZmOTdmY2RkNjAyNjI2ZTM3YmRlMTM1M2M0ZDgxNmVmYzI1YjUxYQ
TIMKEN
TIMKEN
QAAMC26A130SC
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN QAAMC26A130SC
Cartridge Bearing; 130MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 141.732MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 188.976MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
Katalógové číslo výrobcu
QAAMC26A130SC
BDI #
774084
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Pr%C3%ADrubov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/QAAMC26A130SC/p/774084
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171535
Váha / Kilogram
46,308
EAN
0883450310864
Vnútorný priemer - palce
5.118
Vnútorný priemer – milimetre
130
Vonkajší priemer - palce
10.438
Vonkajší priemer – milimetre
265.125
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Štýl hlavice
Cartridge Unit
Materiál hlavice
Cast Steel
Točivý element
Spherical Roller Bearing
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Šírka krytu kazety - palce
5.58
Šírka krytu kazety – milimetre
141.732
Dĺžka cez dieru – palce
7.44
Dĺžka cez dieru – milimetre
188.976
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
22226
Tesnenia
Double Lip Contact
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar | Double Set Screw | Viton Seal
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Mounted Cartridge Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cartridge
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
40
Dlhý popis
Cartridge Bearing; 130MM Bore; 265.125MM Outside Diameter; 141.732MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 188.976MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22226 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov