https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15037646-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnd05pODVPREkxTlRrM016VTRNVEV3TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOVEF6TnpZME5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNDRlNmY5MGNkZTZmZGU2YmQzOTg1MjQxZjgwM2YyNWI2ZWM0ODAzNmRiZjA3M2JkZDg4MDkzYTY3OWYxZmE5
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
3 842 993 130 L=600 Profil / 40x80 L
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Popis
3 842 993 130 L=600 Profil / 40x80 L
Strut Profile; 40 X 80MM; Light Aluminium
Katalógové číslo výrobcu
3842993130/600
BDI #
15037646
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/3-842-993-130-L=600-Profil-40x80-L/p/15037646
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
BOSCH REXROTH
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0
Podstatné meno
Profile
Reťazec kľúčového slova
Strut
Detail produktu
Strut Profile
Špecifikácia produktu
Strut Profile; 40 X 80MM; Light Aluminium
Dlhý popis
Strut Profile; 40 X 80MM; Light Aluminium