REXNORD
REXNORD
CT U30R6 45DEG I/S
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD CT U30R6 45DEG I/S
Corner; 1863 TAB | 1873 TAB | 1874 TAB | 3873 TAB | 4873 TAB | 4874 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.7" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Katalógové číslo výrobcu
CT U30R6 45DEG I/S
BDI #
18138480
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A1-a-modul%C3%A1rna-re%C5%A5azov%C3%A1-tra%C5%A5/CT-U30R6-45DEG-I-S/p/18138480
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101707
Váha / Kilogram
0,381
EAN
0698210692759
Druh stopy
Corner
Pozícia stopy
Inside
Šírka stopy - palce
1.5
Šírka stopy – milimetre
38.1
Zaoblenie rohov
30 Inch
Dĺžka stopy
None
Uhol stopy
45 Deg
Veľkosť vrchnej plochy
1863 TAB | 1873 TAB | 1874 TAB | 3873 TAB | 4873 TAB | 4874 TAB
Štýl stopy
Four Piece
Hrúbka stopy - palce
0.7
Hrúbka stopy – milimetre
17.78
Materiál
UHMWPE
Farba
White
Ostatné vlastnosti
TAB Design | Without Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Track
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Track
Reťazec kľúčového slova
Corner
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.84
Dlhý popis
Corner; 1863 TAB | 1873 TAB | 1874 TAB | 3873 TAB | 4873 TAB | 4874 TAB; Four Piece; Inside; 1-1/2" Track Width; 0.7" Track Thickness; 30 Inch Corner Radius; 45 Deg Track Angle; UHMWPE; White
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov