REXNORD
REXNORD
1700SS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 1700SS
1700; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate
Katalógové číslo výrobcu
1700SS
BDI #
18621104
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/1700SS/p/18621104
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,499
EAN
0698210845704
Veľkosť reťaze
1700
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Plastic with Armor Clad
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.97
Rozteč reťaze – milimetre
50.038
Šírka reťaze - palce
2.17
Šírka reťaze – milimetre
55.118
Typ reťaze
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10FT
Minimálny počet na objednanie
10FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
2.17
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
55.118
Šírka tabuľky - palce
0
Šírka tabuľky – milimetre
0
Hrúbka dosky - palce
0.2
Hrúbka dosky – milimetre
5.08
Výška dosky - palce
0.99
Výška dosky – milimetre
25.146
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.32
Priemer pinu – milimetre
8.128
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Medium Duty
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
LF1700 ARM
Váha / libry
1.1
Dlhý popis
1700; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.17" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.17" Base Width; Straight Plate
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov