https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-S1864-2STLST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobVpTOHhNREl3T0Rjek9UVXlORFl6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZVekU0TmpSZk1sTlVURk5VWDBkSlRFRmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzkwMWQ0ZDFlYTIyYzYwNGI5OTA0ZGMzZDc5NTJmMDA4MzY1OWYzM2MzMmEzOWM1YzAyYTVhNzRkZTU2OWYxZA
REXNORD
REXNORD
1864K4.5
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 1864K4.5
Chain, Plate Top; S1864; 2 Piece Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running
Katalógové číslo výrobcu
1864K4.5
BDI #
18621139
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/1864K4-5/p/18621139
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,225
EAN
0698210905507
Veľkosť reťaze
S1864
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
2 Piece Steel with Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
4.5
Šírka reťaze – milimetre
114.3
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Green Internally Lubricated Acetal
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.338
Dlhý popis
Chain, Plate Top; S1864; 2 Piece Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov