https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18621143-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoa09DOHhNRE00T0RNeU1ERXlORGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyTWpFeE5ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2NkMzZjZjE5ZTExYTFhYjBmNjMxMjYzOGNjZGYzYmYwMGZjYmNjNmQ4ZGY4M2RiYmExNTE2ZGIzMjE0Y2YzMA
18621143
Zsanérláncok
REXNORD
REXNORD
1864SSK2.25
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 1864SSK2.25
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Anyagszám
1864SSK2.25
BDI anyagszám
18621143
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9rl%C3%A1ncok/1864SSK2-25/p/18621143
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151615
Súly / Kilogramm
0,907
EAN
0698210905583
Termékcsoport - BDI
M00330
Láncméret
1864
Alapkonstrukció
2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Back Flexing
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Heavy Duty
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
SS1864 2.2
Súly / LBS
2.2
Hosszú leírás
1864; 2 Piece Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Fülszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Láncszélesség
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hevedervastagság
0,12 hüvelyk | 3,048 milliméter
Csap átmérő
0,23 hüvelyk | 5,842 milliméter
Alapszélessé
1,12 hüvelyk | 28,448 milliméter
Hevedermagasság
0,86 hüvelyk | 21,844 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés