![60S31XM 762.69.31](/medias/INDREXCHNXXX-60S-1SSST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneE5pOHhNREl3Tmpjek5qSTROVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZOakJUWHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMDFkYTRjY2I2YTg0YjEzMGU2NGM4OWFjYTgxMjQ0MTk3OWNhMDNjYjQ4ZTc3ZThlYTdmYjAwMDU1MTIwN2Ni)
![60S31XM 762.69.31](/medias/INDREXCHNXXX-60S-1SSST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneE5pOHhNREl3Tmpjek5qSTROVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZOakJUWHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMDFkYTRjY2I2YTg0YjEzMGU2NGM4OWFjYTgxMjQ0MTk3OWNhMDNjYjQ4ZTc3ZThlYTdmYjAwMDU1MTIwN2Ni)
REXNORD
REXNORD
60S31XM 762.69.31
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 60S31XM 762.69.31
Chain, Plate Top; 60S; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
60S31XM 762.69.31
BDI #
24110428
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/60S31XM-762-69-31/p/24110428
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
2,65
EAN
0793699153941
Veľkosť reťaze
60S
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.25
Šírka reťaze – milimetre
82.55
Typ reťaze
Straight Running
Typ materiálu
Green Internally Lubricated Acetal
Materiál pinu
Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
URL výrobcu
https://www.rexnord.com
Váha / libry
0.23
Dlhý popis
Chain, Plate Top; 60S; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov