https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18691763-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoaE1TOHhNRE00T0RrM05qQTBNakF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyT1RFM05qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2VlYmJiYmM3ZTk3ZDc0ZGJmMjY0Mzg1MWQ0NDQzY2RkNTY2Zjk4NmE2MDZkMDg0ZTkxNTlkYzk1YzI1OWIyYQ
REXNORD
REXNORD
66M84SM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 66M84SM
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Katalógové číslo výrobcu
66M84SM
BDI #
18691763
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-re%C5%A5aze/66M84SM/p/18691763
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,76
EAN
0793699669817
Veľkosť reťaze
8811
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Šírka reťaze - palce
3.307
Šírka reťaze – milimetre
84
Typ reťaze
Side Flexing
Typ materiálu
High Speed Stainless Steel
Materiál pinu
Extra Hard Stainless Steel
Cenová jednotka
FT
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (palce)
1.69
Plochá vrchná reťaz – dĺžka základne (milimetre)
42.926
Hrúbka dosky - palce
0.12
Hrúbka dosky – milimetre
3.048
Výška dosky - palce
0.59
Výška dosky – milimetre
14.986
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.25
Priemer pinu – milimetre
6.35
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Chain
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Plate Top
Váha / libry
0.1
Dlhý popis
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov